Motion
2216K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540079
N° MFR2216K
Price$1,294.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 140 mm, largeur 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540079
N° MFR2216K
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
Price$1,294.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    33 mm

Details

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2216K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2216K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 80 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 140 mm, construit pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2216K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502314

Aperçu

Description du fabricant
2216K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif