Motion
2217K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 150 mm, largeur 36 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540080
N° MFR2217K
Prix1,930.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 85 mm, DE 150 mm, largeur 36 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540080
N° MFR2217K
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
Prix1,930.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    36 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2217K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2217K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 85 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 150 mm, conçu pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2217K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502316

Aperçu

Description du fabricant
2217K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-