Motion
2308K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 90 mm, largeur 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540083
N° MFR2308K
Prix320.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 40 mm, DE 90 mm, largeur 33 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540083
N° MFR2308K
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
Prix320.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2308K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2308K est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 40mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 90mm , conçu pour les machines de haute précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2308K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502675

Aperçu

Description du fabricant
2308K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-