Motion
2310K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540086
N° MFR2310K
Prix447.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 50 mm, DE 110 mm, largeur 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540086
N° MFR2310K
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
Prix447.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2310K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2310K est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 50mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 110mm , parfait pour les machines agricoles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2310K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502689

Aperçu

Description du fabricant
2310K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-