Motion
2311K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 43 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540087
N° MFR2311K
Prix768.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 55 mm, DE 120 mm, largeur 43 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540087
N° MFR2311K
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
Prix768.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    43 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2311K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2311K est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 55mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 120mm , construit pour l’équipement minier.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2311K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502691

Aperçu

Description du fabricant
2311K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-