Motion
2315K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 55 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540088
N° MFR2315K
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 55 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540088
N° MFR2315K
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    55 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2315K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2315K est un roulement à billes à alignement automatique avec un 1:12 alésage conique de 75mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 160mm , idéal pour les environnements difficiles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2315K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067534810

Aperçu

Description du fabricant
2315K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-