Motion
2316K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 170 mm, largeur 58 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540089
N° MFR2316K
Prix1,835.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 80 mm, DE 170 mm, largeur 58 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI11540089
N° MFR2316K
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
Prix1,835.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    58 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    2316K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-
  • Description longue
    Le 2316K est un roulement à billes auto-alignable avec un 1:12 alésage conique de 80mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 170mm , conçu pour les machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2316K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067502761

Aperçu

Description du fabricant
2316K BALLE À DOUBLE RANGÉE BEARINGB6-