Motion
SR2-PB4-307R3NE-DC

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB4-307R3NE-DC

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11540803
N° MFRSR2-PB4-307R3NE-DC
Price 2,147.21 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
SR2-PB4-307R3NE-DC

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - 3-7/16 po de diamètre, matériau en fonte ductile, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11540803
N° MFRSR2-PB4-307R3NE-DC

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 2,147.21 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    9.5000 à 10.5000 po
  • Bore Diameter  
    3-7/16 po

Details

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte ductile
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Numéro CUP du fabricant
    80067532199
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    80067532199

Aperçu

Description du fabricant
SR2-PB4-307R3NE-DC SR2 PB4, 3-7/16", NE,

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté