Motion
M2.5B70
Engrenage à émerillon externe – 175 DP, 20 ° PA, 70 dents, face de 25 mm, alésage de 20 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541725
N° MFRM2.5B70
Prix278.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe – 175 DP, 20 ° PA, 70 dents, face de 25 mm, alésage de 20 mm, matériau : acier C45 E
N° D’ARTICLE MI11541725
N° MFRM2.5B70
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
Prix278.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Pas diamétral
    175
  • Largeur de la face
    25 mm
  • Diamètre du pas
    175 mm
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Matériel
    Acier C45 E
  • Nombre de dents
    70
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    80067522745

Aperçu

Description du fabricant
ENGRENAGE À ÉPERON MÉTRIQUE M2.5B70 AVEC MOYEU MOD 2.5G1
  • Modules à engrenages à engrenages droits métriques à angle de pression 20° 1-8
  • Ennuyé à la taille, pour la soudure sur les moyeux ou la douille sans clé