Motion
31T10/48-0
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 48 dents, diamètre de diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI11542600
N° MFR31T10/48-0
Prix291.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 48 dents, diamètre de diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI11542600
N° MFR31T10/48-0
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
Prix291.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Largeur de la face
    21 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    16 mm
  • Pas  
    10 mm
  • Poids
    1.09 kg
  • Largeur
    31 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    48
  • CUP_NON
    80067503372

Aperçu

Description du fabricant
31T10/48-0 T POULIE DE PÉRIODE 48T10-31P2- T