Motion
36T5/27-2
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 27 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542619
N° MFR36T5/27-2
Prix104.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 5 mm, 27 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542619
N° MFR36T5/27-2
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
Prix104.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la face
    30 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Pas  
    5 mm
  • Poids
    0.128 kg
  • Largeur
    36 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    27
  • CUP_NON
    80067503509

Aperçu

Description du fabricant
POULIE DE DISTRIBUTION 36T5/27-2 T 27T5-36P2- T-S