Motion
40AT10/28-2
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 28 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542627
N° MFR40AT10/28-2
Prix225.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 28 dents, diamètre de diamètre de 8 mm
N° D’ARTICLE MI11542627
N° MFR40AT10/28-2
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
Prix225.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Largeur de la face
    30 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Pas  
    10 mm
  • Poids
    0.54 kg
  • Largeur
    40 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    80067523078

Aperçu

Description du fabricant
40AT10/28-2 À LA POULIE DE PÉRIODE 28ST10-40P2