Motion
40AT10/60-0
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 60 dents, diamètre de diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI11542630
N° MFR40AT10/60-0
Prix645.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 60 dents, diamètre de diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI11542630
N° MFR40AT10/60-0
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
Prix645.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Largeur de la face
    30 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Pas  
    10 mm
  • Poids
    2.339 kg
  • Largeur
    40 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    60
  • CUP_NON
    80067523085

Aperçu

Description du fabricant
40AT10/60-0 À LA POULIE DE PÉRIODE 60ST10-40P2