Motion
47AT10/28-2
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 28 dents, diamètre de diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI11542635
N° MFR47AT10/28-2
Prix261.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – Pas de 10 mm, 28 dents, diamètre de diamètre de 12 mm
N° D’ARTICLE MI11542635
N° MFR47AT10/28-2
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
Prix261.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Largeur de la face
    37 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    32 mm
  • Pas  
    10 mm
  • Poids
    0.642 kg
  • Largeur
    47 mm

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    80067523094

Aperçu

Description du fabricant
47AT10/28-2 À LA POULIE DE PÉRIODE 28ST10-47P2