Motion
05B-2-8A
Pignon d'alésage - 05B / 8 mm, moyeu B, 8 dents, alésage de 30 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543846
N° MFR05B-2-8A
Prix51.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d'alésage - 05B / 8 mm, moyeu B, 8 dents, alésage de 30 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543846
N° MFR05B-2-8A
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
Prix51.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    5 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    3 mm
  • Poids
    0.08 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    8
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
05B-2-8A 8X3 DBL MÉTRIQUE PLT SPRKT Z8S1-