Motion
05B-95A
Pignon d’alésage de série - 05B / 8 mm, moyeu « A », dents 95 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543908
N° MFR05B-95A
Prix197.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 05B / 8 mm, moyeu « A », dents 95 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543908
N° MFR05B-95A
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
Prix197.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    5 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    3 mm
  • Poids
    1.33 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    05B / 8 mm
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    95
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067524769

Aperçu

Description du fabricant
05B-95A 8X3 PIGNONS MÉTRIQUES Z95S1- S