Motion
06B-2-22TL-1108

PT INTERNATIONAL CORP
06B-2-22TL-1108

Pignon arrondi TL - 22 dents, 1108 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543982
N° MFR06B-2-22TL-1108
Prix145.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PT INTERNATIONAL CORP
06B-2-22TL-1108

Pignon arrondi TL - 22 dents, 1108 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11543982
N° MFR06B-2-22TL-1108
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
Prix145.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1108
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    6.35 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    5.72 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    06B /3/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    22
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067523127

Aperçu

Description du fabricant
06B-2-22TL-1108 3/8 DBL TL SPRKT MÉTRIQUE