Motion
2101002622
Pignon arrondi TL - 17 dents, 1610 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544872
N° MFR2101002622
Prix89.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 17 dents, 1610 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544872
N° MFR2101002622

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix89.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1610
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    17
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067525587

Aperçu

Description du fabricant
PIGNON MÉTRIQUE 10B-17HTL-1610 5/8 HTL Z