Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague1210
- Diamètre du rouleau de chaîne10.16 mm
- Largeur du rouleau de chaîne9.65 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro de chaîne et pas10B /5/8 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents13
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON80067500905