Motion
2101002718
Pignon arrondi TL - 30 dents, 2012 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544927
N° MFR2101002718
Prix366.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon arrondi TL - 30 dents, 2012 bagues, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11544927
N° MFR2101002718
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
Prix366.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    9.65 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne et pas
    10B /5/8 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • CUP_NON
    80067500947

Aperçu

Description du fabricant
10B-2-30TL-2012 5/8 TL DBL SPRKT MÉTRIQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté