Motion
12B-2-8A
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545342
N° MFR12B-2-8A
Prix165.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po / 254 mm, moyeu B, 8 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545342
N° MFR12B-2-8A
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
Prix165.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Poids
    1.78 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    8
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
12B-2-8A 3/4 DBL MÉTRIQUE PLT SPRKT Z8S1-

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif