Spécifications
Dimensions
- Diamètre du rouleau de chaîne12.07 mm
- Largeur du rouleau de chaîne11.68 mm
- Poids15 kg
Détails
- Type d’alésageAlésage brut
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Style de concentrateur« B »
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre3
- Nombre de dents36
- Type de produitPignons d’alésage de stock
- CUP_NON80067525042
Aperçu
Description du fabricant
12B-3-36B 3/4 TRP RACCORD MÉTRIQUE Z36S1