Spécifications
Dimensions
- Taille de la bague3020
- Diamètre du rouleau de chaîne12.07 mm
- Largeur du rouleau de chaîne11.68 mm
Détails
- Type d’alésageBouchée
- Type de douilleBague de verrouillage conique
- Numéro de chaîne et pas12B /3/4 po
- Type de concentrateurB
- MatérielAcier
- Nombre de torons entre3
- Nombre de dents57
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON80067501462