Motion
12B-40A
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po , moyeu « A », 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545486
N° MFR12B-40A
Prix173.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po , moyeu « A », 40 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545486
N° MFR12B-40A
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
Prix173.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Poids
    3.58 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067501490

Aperçu

Description du fabricant
12B-40A 3/4 PIGNONS MÉTRIQUES Z40S1- S