Motion
12B-90A
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po , moyeu « A », 90 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545522
N° MFR12B-90A
Prix1,039.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 12B / 3/4 po , moyeu « A », 90 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11545522
N° MFR12B-90A
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
Prix1,039.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du rouleau de chaîne
    12.07 mm
  • Largeur du rouleau de chaîne
    11.68 mm
  • Poids
    18.89 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    12B /3/4 po
  • Style de concentrateur
    « A »
  • Type de concentrateur
    A
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    90
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    80067501527

Aperçu

Description du fabricant
12B-90A 3/4 PIGNONS MÉTRIQUES Z90S1- S

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon