Motion
100MP025M6A8
Poulie de courroie de distribution – dent 100 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549884
N° MFR100MP025M6A8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution – dent 100 , diamètre de diamètre de 8 mm, diamètre extérieur de 64.20 mm
N° D’ARTICLE MI11549884
N° MFR100MP025M6A8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    64.20 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057004849
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    100
  • Style de dent
    MXL
  • CUP_NON
    00195057004849

Aperçu

Description du fabricant
100MP025M6A8 100MP025M6A8, POULIE DE DISTRIBUTION