Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter0.3125 po
- Pour la largeur de la courroie0.2500 po
- Diamètre extérieur64.20 mm
- Largeur6.0 po.
Details
- Type d’alésageAlésage simple minimum
- Numéro CUP du fabricant00195057190283
- MatérielPolycarbonate
- Number Of Teeth100
- Style de dentMXL
- CUP_NON00195057190283
Aperçu
Description du fabricant
100MP025-SFP4 100MP025-SFP4, TIRAGE DE LA PÉRIODE