Motion
10-3M06MIA3
Poulie de courroie de distribution - dent 10 , diamètre de 3 mm, diamètre extérieur 0.3438 po
N° D’ARTICLE MI11550035
N° MFR10-3M06MIA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 10 , diamètre de 3 mm, diamètre extérieur 0.3438 po
N° D’ARTICLE MI11550035
N° MFR10-3M06MIA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3438 po
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Concentrateur EZ-Lock
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057720329
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057720329

Aperçu

Description du fabricant
10-3M06MIA3 10-3M06MIA3, POULIE DE DISTRIBUTION