Motion
10-3M09-6CA2
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, 0.1875 po de diamètre, 0.3438 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11550037
N° MFR10-3M09-6CA2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 10 dents, 0.1875 po de diamètre, 0.3438 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11550037
N° MFR10-3M09-6CA2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3438 po
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057719347
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057719347

Aperçu

Description du fabricant
10-3M09-6CA2 10-3M09-6CA2, POULIE DE DISTRIBUTION