Motion
10-3M09M6CA3
Poulie de courroie de distribution - dent 10 , diamètre de 3 mm, diamètre extérieur 0.3438 po
N° D’ARTICLE MI11550038
N° MFR10-3M09M6CA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 10 , diamètre de 3 mm, diamètre extérieur 0.3438 po
N° D’ARTICLE MI11550038
N° MFR10-3M09M6CA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    0.3438 po
  • Largeur
    0.625 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057720497
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    10
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057720497

Aperçu

Description du fabricant
10-3M09M6CA3 10-3M09M6CA3, POULIE DE DISTRIBUTION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon