Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie5V, 5VX
- Diamètre à l’alésageBague requise
- Extérieur Diamètre9.7500 po
Détails
- Alésage dans la chaîneEnnuyé pour bague F
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Numéro CUP du fabricant00195057184084
- MatérielFonte
- Nombre de Rainures10
- Type de produitPoulies à ceinture en V
- CUP_NON00195057184084