Motion
108LT312-6A5
Poulie de courroie de distribution - 108 dents, 0.3750 po de diamètre, 2.7813 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11550315
N° MFR108LT312-6A5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 108 dents, 0.3750 po de diamètre, 2.7813 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11550315
N° MFR108LT312-6A5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.7813 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057620377
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    108
  • Style de dent
    LT
  • CUP_NON
    00195057620377

Aperçu

Description du fabricant
108LT312-6A5 108LT312-6A5, POULIE DE DISTRIBUTION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif