Motion
0500 D 003 V

HYDAC CORP
0500 D 003 V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11553077
N° MFR0500 D 003 V
Price$2,291.01/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0500 D 003 V

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11553077
N° MFR0500 D 003 V
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
Price$2,291.01/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    48 mm | 1.89 po
  • Longueur
    10.00 po | 254 mm
  • Diamètre extérieur
    3.6 po | 91 mm

Details

  • Application Element
    Pression
  • Matériau du filtre
    Fibre métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    V

Aperçu

Description du fabricant
315858 0500 D 003 V

You May Also Like

Les clients ont également acheté