Motion
0030 D 010 V /-SO263

HYDAC CORP
0030 D 010 V /-SO263

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553094
N° MFR0030 D 010 V /-SO263
Prix654.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0030 D 010 V /-SO263

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre métallique en acier inoxydable, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553094
N° MFR0030 D 010 V /-SO263
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
Prix654.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    22 mm | 0.866 po
  • Longueur
    6.1 po | 155 mm
  • Diamètre extérieur
    1.9 po | 47 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Matériau du filtre
    Fibre métallique en acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    3045 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    V

Aperçu

Description du fabricant
1250549 0030 D 010 V /-SO263

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon