Motion
0195 R 008 MM /-B2-QPG4

HYDAC CORP
0195 R 008 MM /-B2-QPG4

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 8 microns
N° D’ARTICLE MI11553488
N° MFR0195 R 008 MM /-B2-QPG4
Prix223.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0195 R 008 MM /-B2-QPG4

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 8 microns
N° D’ARTICLE MI11553488
N° MFR0195 R 008 MM /-B2-QPG4
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
Prix223.36 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Matériau du filtre
    Fibre de plastique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    8 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Mobilemicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    29 psi

Aperçu

Description du fabricant
1327416 0195 R 008 MM /-B2-QPG4

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon