Motion
0250 DN 006  BN4HC /-V-SFREE

HYDAC CORP
0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 6 microns
N° D’ARTICLE MI11553907
N° MFR0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE
Prix282.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, fibre de verre, 6 microns
N° D’ARTICLE MI11553907
N° MFR0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE
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
Prix282.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.58 po | 40.1 mm
  • Longueur
    9.8 po | 250 mm
  • Diamètre extérieur
    3.1 po | 80 mm

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Conception du filtre
    Plissé
  • Matériau du filtre
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    6 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Élastomère de fluorocarbone (FKM)
  • Série
    Bêtamicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    87 psi

Aperçu

Description du fabricant
2207679 0250 DN 006 BN4HC /-V-SFREE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon