Motion
5.03.18 D 10  BN4 / GRATUIT

HYDAC CORP
5.03.18 D 10 BN4 /-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553950
N° MFR5.03.18 D 10 BN4 /-SFREE
Prix173.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.18 D 10 BN4 /-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553950
N° MFR5.03.18 D 10 BN4 /-SFREE
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
Prix173.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.61 po|40.894 mm
  • Longueur
    18.5 po|469.9 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9 po|99.06 mm
  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Microverre
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
2208372 5.03.18 D 10 BN4 / GRATUIT

Vous pourriez également aimer