Motion
5.05.18 R 10  BN4 /-SFREE

HYDAC CORP
5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553951
N° MFR5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE
Prix363.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, cartouche, Microglass, 10 microns
N° D’ARTICLE MI11553951
N° MFR5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE
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
Prix363.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    40.894 mm | 1.61 po
  • Longueur
    18.5 po | 469.9 mm
  • Diamètre extérieur
    3.9 po | 99.06 mm
  • Longueur totale
    18 po

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Microverre
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    10 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Betafit - 8700

Aperçu

Description du fabricant
2208375 5.05.18 R 10 BN4 /-SFREE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon