Motion
0500 R 015 MM /-B1

HYDAC CORP
0500 R 015 MM /-B1

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 15 microns
N° D’ARTICLE MI11553963
N° MFR0500 R 015 MM /-B1
Prix336.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
0500 R 015 MM /-B1

Élément de filtre de retour hydraulique - Retour, fibre de plastique, 15 microns
N° D’ARTICLE MI11553963
N° MFR0500 R 015 MM /-B1
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
Votre prix336.39 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application Element
    Retour
  • Matériau du filtre
    Fibre de plastique
  • Catalogue du fabricant
    file :///C :/Users/se003685/Downloads/PRD_DOC_PRO_7211-00001__SEN__AIN__V2.pdf
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psid
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    15 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    Mobilemicron
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    14.5 psi

Aperçu

Description du fabricant
2208483 0500 R 015 MM /-B1

Vous pourriez également aimer