Motion
5.03.09 D 03  BH4/-V-SFREE

HYDAC CORP
5.03.09 D 03 BH4/-V-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11554222
N° MFR5.03.09 D 03 BH4/-V-SFREE
Prix583.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
5.03.09 D 03 BH4/-V-SFREE

Élément de filtre à pression hydraulique - Pression, cartouche, Microglass, 3 microns
N° D’ARTICLE MI11554222
N° MFR5.03.09 D 03 BH4/-V-SFREE

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix583.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.724 po | 43.80 mm
  • Longueur
    9.1 po | 231.14 mm
  • Diamètre extérieur
    3.7 po | 93.98 mm
  • Longueur totale
    9 po

Détails

  • Application Element
    Pression
  • Type d’élément
    Cartouche
  • Matériau du filtre
    Microverre
  • Température maximale
    212 °F
  • Cote de microns
    3 microns
  • Température minimale
    -22 °F
  • Matériau du joint
    Fluoroélastomère (FPM)
  • Série
    Betafit - 8400

Aperçu

Description du fabricant
2211889 5.03.09 D 03 BH4/-V-SFREE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté