Motion
02-198865
PTS3-16V-0-80 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI11555276
N° MFR02-198865
Prix148.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PTS3-16V-0-80 Vanne de régulation directionnelle
N° D’ARTICLE MI11555276
N° MFR02-198865
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
Prix148.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Actionnement
    Aucun
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Option de détente
    Non
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fonction
    Vannes de régulation de débit/relâchement/directionnel
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Fuite
    164 cc/min maximum à 210 bars
  • Débit maximum
    132 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Nombre de ports de logement
    4
  • Nombre d’orifices de soupape
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -40°C à +120 °C
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Pression pilote
    5.5 bars
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 microns
  • Matériau du joint
    Viton
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    3-Way 2-Position
  • Couple de la vanne dans la cavité
    108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
PTS3-16V-0-80 VANNE À SOLÉNOÏDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté