Motion
ZSCRW-103
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11555440
N° MFRZSCRW-103
Prix18.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Scellement aux États-Unis -
N° D’ARTICLE MI11555440
N° MFRZSCRW-103
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
Prix18.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    "3/16""
  • Diamètre de la tête
    0.547 po
  • Hauteur de la tête
    0.166 po
  • Longueur
    1 3/4 po
  • Résistance à la traction
    70,000 psi
  • Longueur du filetage
    1 3/4 po
  • Taille du filetage
    5/16 po-18

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Finition
    Passivé
  • Type de tête
    Bouton
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Quantité du colis
    5
  • Spécifications respectées
    ASME B18.3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Ajustement du filetage
    Classe 2A
  • Type de fil
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté
  • CUP_NON
    193005307943

Aperçu

Description du fabricant
ZSCRW-103 VIS À TÊTE HEXAGONALE À BOUTON 31
  • Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
  • Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
  • La tête à bouton comprend un dessus en dôme qui dépasse de la surface de fixation.
  • L’entraînement hexagonal est doté d’une douille hexagonale à utiliser avec une clé Allen.
  • L’acier inoxydable 316 est plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable 18-8 et offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’eau salée.