Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement"5mm"
- Diamètre de la tête14 mm
- Hauteur de la tête4.4 mm
- Longueur25 mm
- Résistance à la traction70,000 psi
- Longueur du filetage25 mm
- Pas de filetage1.25mm
- Taille du filetageM8
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- FinitionPassivé
- Type de têteBouton
- MatérielAcier inoxydable 316
- Quantité du colis10
- Spécifications respectéesISO 7380
- Direction du filetageMain droite
- Ajustement du filetageClasse 6g
- Type de filMétrique
- FiletageEntièrement fileté
- CUP_NON193005313326
Aperçu
- Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
- Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
- La tête à bouton comprend un dessus en dôme qui dépasse de la surface de fixation.
- L’entraînement hexagonal est doté d’une douille hexagonale à utiliser avec une clé Allen.
- L’acier inoxydable 316 est plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable 18-8 et offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’eau salée.