Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement« No 1 »
- Diamètre de la tête5 mm
- Hauteur de la tête2.1 mm
- Longueur10 mm
- Résistance à la traction70,000 psi
- Longueur du filetage10 mm
- Pas de filetage0.45mm
- Taille du filetageM2.5
Details
- Style de conduitePhillips
- FinitionPassivé
- Type de têtePanier
- MatérielAcier inoxydable 18-8
- Quantité du colis100
- Spécifications respectéesDIN 7985
- Direction du filetageMain droite
- Ajustement du filetageClasse 6g
- Type de filMétrique
- FiletageEntièrement fileté
- CUP_NON193005314293
Aperçu
Description du fabricant
ZSCRW-224 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE CRUCIFORME
- Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
- Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
- La tête cylindrique présente un disque avec un bord extérieur chanfreiné et des côtés cylindriques courts qui ressemblent à une poêle à frire.
- Il dépasse de la surface de fixation. L’entraînement cruciforme est doté d’un cran en forme de croix pour une utilisation avec un tournevis cruciforme.
- L’acier inoxydable 18-8 , également connu sous le nom d’acier inoxydable 304 ou A2 , a une bonne résistance chimique et peut être légèrement magnétique.