Motion
ZSCRW-312
Joint USA - Longueur : 35 mm, Taille du filetage : M8
N° D’ARTICLE MI11555665
N° MFRZSCRW-312
Prix23.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA - Longueur : 35 mm, Taille du filetage : M8
N° D’ARTICLE MI11555665
N° MFRZSCRW-312
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
Prix23.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    « No 4 »
  • Diamètre de la tête
    16 mm
  • Hauteur de la tête
    6.1 mm
  • Longueur
    35 mm
  • Résistance à la traction
    70,000 psi
  • Longueur du filetage
    35 mm
  • Pas de filetage
    1.25mm
  • Taille du filetage
    M8

Détails

  • Style de conduite
    Phillips
  • Finition
    Passivé
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable 18-8
  • Quantité du colis
    10
  • Spécifications respectées
    DIN 7985
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Ajustement du filetage
    Classe 6g
  • Type de fil
    Métrique
  • Filetage
    Entièrement fileté
  • CUP_NON
    193005330477

Aperçu

Description du fabricant
ZSCRW-312 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE CRUCIFORME
  • Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
  • Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
  • La tête cylindrique présente un disque avec un bord extérieur chanfreiné et des côtés cylindriques courts qui ressemblent à une poêle à frire.
  • Il dépasse de la surface de fixation. L’entraînement cruciforme est doté d’un cran en forme de croix pour une utilisation avec un tournevis cruciforme.
  • L’acier inoxydable 18-8 , également connu sous le nom d’acier inoxydable 304 ou A2 , a une bonne résistance chimique et peut être légèrement magnétique.