Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement« No 0 »
- Diamètre de la tête0.116 po
- Hauteur de la tête0.044 po
- Longueur1/8 po
- Résistance à la traction70,000 psi
- Longueur du filetage1/8 po
- Pas de filetage0.35mm
- Taille du filetage0-80
Details
- Style de conduitePhillips
- FinitionPassivé
- Type de têtePanier
- MatérielAcier inoxydable 316
- Quantité du colis50
- Spécifications respectéesASME B18.6.3
- Direction du filetageMain droite
- Ajustement du filetageClasse 2A
- Type de filUNF
- FiletageEntièrement fileté
- CUP_NON193005330569
Aperçu
Description du fabricant
ZSCRW-702 VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE CRUCIFORME
- Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
- Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
- La tête cylindrique présente un disque avec un bord extérieur chanfreiné et des côtés cylindriques courts qui ressemblent à une poêle à frire.
- Il dépasse de la surface de fixation. L’entraînement cruciforme est doté d’un cran en forme de croix pour une utilisation avec un tournevis cruciforme.
- L’acier inoxydable 316 est plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable 18-8 et offre une excellente résistance à la corrosion aux produits chimiques et à l’eau salée.