Motion
ZSCRW-345
Joint USA - Longueur : 7/16 po, Taille du filetage : 6-32
N° D’ARTICLE MI11555710
N° MFRZSCRW-345
Prix18.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA - Longueur : 7/16 po, Taille du filetage : 6-32
N° D’ARTICLE MI11555710
N° MFRZSCRW-345
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
Prix18.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    « No 2 »
  • Diamètre de la tête
    0.270 po
  • Hauteur de la tête
    0.097 po
  • Longueur
    7/16 po
  • Résistance à la traction
    70,000 psi
  • Longueur du filetage
    7/16 po
  • Pas de filetage
    0.5mm
  • Taille du filetage
    6-32

Détails

  • Style de conduite
    Phillips
  • Finition
    Passivé
  • Type de tête
    Panier
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Quantité du colis
    50
  • Spécifications respectées
    ASME B18.6.3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Ajustement du filetage
    Classe 2A
  • Type de fil
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté
  • CUP_NON
    193005331283

Aperçu

Description du fabricant
VIS À TÊTE CYLINDRIQUE BOMBÉE ZSCRW-345 PHILLIPS
  • Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
  • Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
  • La tête cylindrique présente un disque avec un bord extérieur chanfreiné et des côtés cylindriques courts qui ressemblent à une poêle à frire.
  • Il dépasse de la surface de fixation. L’entraînement cruciforme est doté d’un cran en forme de croix pour une utilisation avec un tournevis cruciforme.
  • L’acier inoxydable 316 est plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable 18-8 et offre une excellente résistance à la corrosion aux produits chimiques et à l’eau salée.