Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement"5/16""
- Diamètre de la tête0.938 po
- Hauteur de la tête0.251 po
- Longueur1 po
- Résistance à la traction70,000 psi
- Longueur du filetage1 po
- Taille du filetage1/2 po-20
Détails
- Style de conduiteHexagonales
- FinitionPassivé
- Type de têtePlat
- MatérielAcier inoxydable 316
- Quantité du colis1
- Spécifications respectéesASME B18.3
- Direction du filetageMain droite
- Ajustement du filetageClasse 2A
- Type de filUNF
- FiletageEntièrement fileté
- CUP_NON193005351809
Aperçu
- Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
- Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
- La tête plate comprend une tête conique et un dessus plat, et elle est fraisée pour une surface lisse et affleurante. L’entraînement hexagonal est doté d’une douille hexagonale à utiliser avec une clé Allen.
- L’acier inoxydable 316 est plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable 18-8 et offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’eau salée.