Motion
ZSCRW-777
Joint USA - Longueur : 4 po, Taille du filetage : 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI11556094
N° MFRZSCRW-777
Prix44.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint USA - Longueur : 4 po, Taille du filetage : 5/8 po-11
N° D’ARTICLE MI11556094
N° MFRZSCRW-777
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
Prix44.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    "3/8""
  • Diamètre de la tête
    1.188 po
  • Hauteur de la tête
    0.324 po
  • Longueur
    4 po
  • Résistance à la traction
    70,000 psi
  • Longueur du filetage
    4 po
  • Taille du filetage
    5/8 po-11

Détails

  • Style de conduite
    Hexagonales
  • Finition
    Passivé
  • Type de tête
    Plat
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Quantité du colis
    1
  • Spécifications respectées
    ASME B18.3
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Ajustement du filetage
    Classe 2A
  • Type de fil
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté
  • CUP_NON
    193005354275

Aperçu

Description du fabricant
VIS À TÊTE PLATE À EMPREINTE HEXAGONALE ZSCRW-777 316
  • Utilisé pour fixer et joindre deux composants.
  • Les vis creusent et coincent dans un matériau et le filetage coupe les rainures dans le matériau fixé, tirant les matériaux fixés ensemble et empêchant l’arrachement.
  • La tête plate comprend une tête conique et un dessus plat, et elle est fraisée pour une surface lisse et affleurante. L’entraînement hexagonal est doté d’une douille hexagonale à utiliser avec une clé Allen.
  • L’acier inoxydable 316 est plus résistant à la corrosion que l’acier inoxydable 18-8 et offre une excellente résistance aux produits chimiques et à l’eau salée.