Motion
12XL037-6FS4
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 18.90 mm
N° D’ARTICLE MI11557987
N° MFR12XL037-6FS4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - 12 dents, diamètre de diamètre de 0.3125 po, diamètre extérieur de 18.90 mm
N° D’ARTICLE MI11557987
N° MFR12XL037-6FS4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3125 po
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3750 po
  • Diamètre extérieur
    18.90 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage simple minimum
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057622937
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    12
  • Style de dent
    XL
  • CUP_NON
    195057622937

Aperçu

Description du fabricant
12XL037-6FS4 12XL037-6FS4, POULIE DE DISTRIBUTION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif